Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat USB-Bluetooth
TechniSat USB-Bluetooth
TechniSat USB-Bluetooth
TechniSat USB-Bluetooth
TechniSat USB-Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C1003-6296075
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3635
EAN/GTIN:
     4019588036352
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
TechniSat - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Maße und Gewicht
Breite
2 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
2 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.