Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET GSD-805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6288984
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     GSD-805
EAN/GTIN:
     4711213684869
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
PLANET GSD-805 - Switch - 8 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Jumbo-Frames-Support
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
9.6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
19.1 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
390 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.