Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS SID-X2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6286526
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80236090
EAN/GTIN:
     7291063064877
Suchbegriffe:
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
audio übertrager
SID-X2N ist ein Multi-Format HDBaseT Twisted-Pair Übertrager mit 4 Signaleingängen für Computergrafikvideo (VGA), HDMI, DVI und DisplayPort mit "Step-in" Auswahltaste. Das Modul verfügt über eine automatische Erkennung des verwendeten Signaleingangs. SID-X2N unterstützt sowohl digitales Embedded-Audio als auch die Einspeisung von analogen Stereo-Audio Signalen. Die Umschaltung zwischen den verschiedenen lokalen Signaleingängen kann auch über einen Kontakteingang ausgelöst werden.
Kramer MegaTOOLS SID-X2N - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 180 m - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern - 1U
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 7 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, HDTV Compatible, HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, HDBaseT-Technologie, EDID Pass-Through
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
6.75 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Maximaler Übertragungsbereich
180 m
Max Auflösung
1080p @ 60 Hz
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.8 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
480 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich ¦ 1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich ¦ 1 x DVI-D (Eingang) weiblich ¦ 1 x DisplayPort (Eingang) weiblich ¦ 1 x VGA (Eingang) - HD-15 weiblich ¦ 1 x Audio (Eingang) - mini jack weiblich ¦ 1 x Audio (Ausgang) - mini jack weiblich ¦ 1 x RS-232 (Verwaltung) - Terminalblock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,43*
€ 806,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,77*
€ 785,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,65*
€ 762,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,77*
€ 748,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,30*
€ 728,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.