Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE TG50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6236500
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG50g
EAN/GTIN:
     7426900105196
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port
Der 5-Port Gigabit PoE+ Switch, Modell TPE-TG50g, liefert Daten und Strom über bestehende Ethernet-Kabel an Power- over-Ethernet(PoE) Geräte wie z.B. Access Points und IP-Kameras. Er unterstützt sowohl Geräte mit PoE (802.3af) als auch PoE+ (802.3at) mit einem Power-Budget in Höhe von 31 Watt. Mit diesem Plug & Play-fähigen Metall-Switch genießen Sie zuverlässiges High Speed PoENetworking.
TRENDnet TPE TG50g - Switch - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - Desktop - PoE+ (31 W) - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie, 96 KB Paketpuffer, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 5 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Größe der MAC-Adresstabelle
1000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 10 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7,44 Mpps
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
PoE-Budget
31 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom
750 mA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
14.1 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
370 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ ¦ 1 x 1000Base-T RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch, trendnet poe switch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG52
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.