Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TPE-TG52 5-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 32W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TPE-TG52 5-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 32W
TRENDnet TPE-TG52 5-Port PoE Switch Gigabit PoE+ 32W
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1515
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-TG52
EAN/GTIN:
     710931162219
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
trendnet poe switch

Der 5-Port-Gigabit-PoE+-Switch von TRENDnet, Modell TPE-TG52, senkt die Ausrüstungs- und Installationskosten, indem er Daten und Strom über vorhandene Ethernet-Kabel überträgt. Mit der PoE-Technologie benötigen Benutzer nur einen Kabelsatz, um sowohl Daten als auch Strom zu übertragen. Dieser kompakte Netzwerk-Switch verfügt über vier Gigabit-PoE+-Ports und einen Gigabit-Port mit einer PoE-Gesamtleistung von insgesamt 32 W. Mit dem TPE-TG52 PoE+ Switch können Sie PoE-Geräte wie Wireless Access Points, IP-Kameras, VoIP-Telefone, IP-Video-Encoder, Zugangskontrollen und mehr vernetzen.

  • 4x Gigabit PoE+ Ports
  • 1 Gigabit-Port
  • 32W PoE-Gesamtleistung
  • 10 Gbit/s Schaltkapazität
  • Unterstützt IEEE 802.1p QoS und DSCP Pass-Through
  • Kompaktes lüfterloses Design
  • Wandmontierbares Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TPE-TG52, Schnellinstallationsanleitung, Netzadapter (54V...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
1000
Anzahl Ports gesamt:
5
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
4
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
32 W
Bauform:
Desktop
Abmessungen (HxBxT):
121 x 75 x 26mm
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
26 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
75 mm
Gewicht:
246 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.516 kg
Bruttogewicht:
0,516
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.19
Weitere Suchbegriffe: soho switch, lüfterlos, PoE, POENetzwerkswitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, Wandmontage, LAN, Gigabit, Switch, POEEthernetSwitch, 5-Port
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trendnet
TPE-TG50g
ab € 40,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.