| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6227937 Herst.-Nr.: EW-7722UTN V2 EAN/GTIN: 4710700927540 |
| |
|
| | |
| Edimax EW-7722UTn V2 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | WMM-Unterstützung, WPS | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n | | Datenübertragungsrate | 300 Mbps | | Statusanzeiger | Link/Aktivität | | Frequenzband | 2.4 GHz | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Verlängerungskabel (extern) | | Kennzeichnung | FCC | | Verschlüsselungsalgorithmus | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2 | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | EZmax Setup Wizard | | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) | Antenne | Antenne | Intern | | Antennenzahl | 2 | Maße und Gewicht | Breite | 3.58 cm | | Tiefe | 1.78 cm | | Höhe | 0.91 cm |
|
| | |
| | | |
| |