Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Netzwerkkoppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6161466
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86347
EAN/GTIN:
     4043619863471
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Netzwerkkoppler
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer Lichtwellenleiter Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Delock - Netzwerkkoppler - LC Multi-Mode (W) zu LC Multi-Mode (W) - Glasfaser
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Mit staubfreier Kappe
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler
Glasfasertyp
Multi-Modus
Konnektivität
Anschluss
2 x LC Multi-Mode - weiblich
Stecker (zweites Ende)
2 x LC Multi-Mode - weiblich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86334
ab € 1,73*
Zubehör
Delock
86339
ab € 1,87*
Zubehör
Delock
86343
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.