Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DUB-1312 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6144433
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-1312/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
dlink usb netzwerk adapter
usb netzwerk adapter
D-Link DUB-1312 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.14, Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.6 - 10.8, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
7.44 cm
Tiefe
2.1 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
46.4 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.