Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer DigiTOOLS TP-580RXR Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6100658
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-80022190
EAN/GTIN:
     7291063051723
Suchbegriffe:
AV-Receiver
av-receiver
Kramer DigiTOOLS TP-580RXR Receiver - Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung - Empfänger - RS-232, HDMI - bis zu 180 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video-, Audio-, Infrarot- und serielle Erweiterung (Empfänger)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDTV Compatible, HDCP-kompatibel, 4K-Auflösung, HDBaseT-Technologie, 3D Pass-Through, EDID Pass-Through, Unterstützung von 2K-Auflösung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, HDMI
Datenübertragungsrate
10.2 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
180 m
Max Auflösung
1080p @ 60 Hz
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
12 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
600 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Ausgang) weiblich ¦ 1 x RS-232 - DB-9 weiblich ¦ 1 x Fernbedienung - mini jack weiblich ¦ 1 x HDBaseT (Eingang) - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,87*
€ 331,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,91*
€ 306,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.