Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-WR840N Wireless Router 4-Port-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6075920
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WR840N
EAN/GTIN:
     7197200145488
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s stellt TP-LINKs WLAN-Router TL-WR840N ausreichend Bandbreite für verschiedenste Internetbasisanwendungen wie E-Mailen, Chatten und Surfen bereit. Ausgestattet mit zwei externen Antennen für eine optimale Reichweite sowie vier 10/100Mbit/s LAN-Ports ist er der ideale Router für Anwender, die Wert auf ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.
TP-Link TL-WR840N - Wireless Router 4-Port-Switch - Wi-Fi - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DMZ port, Schutz vor DoS-Angriffen, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Kindersicherung, IP-Adressenfilterung, WMM-Unterstützung, virtueller Server-Support, WPS, DHCP-Server, Bandbreitensteuerung, Port-Ansteuerung, SPIF, DHCP-Client, DHCP-Reservierung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, FCC, RoHS
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
18.2 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
3.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.