Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer EZ NAS JJ-1B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6049391
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 1599
EAN/GTIN:
     4711200846799
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Jou Jye Computer EZ NAS JJ-1B2 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet x 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, FTP, DHCP
Ports
10/100 Ethernet x 1
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
RoHS
Maße und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
15 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.