Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Modularer Einschub (Kopplung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6029469
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86351
EAN/GTIN:
     4043619863518
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer BNC-Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Delock - Modularer Einschub (Kopplung) - BNC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.8 cm
Tiefe
3.25 cm
Höhe
2.23 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Modularer Einschub (Kopplung)
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Keystone-Typ, BNC-Anschluss auf der Rückseite
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x BNC weiblich
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86141
ab € 2,87*
Zubehör
Delock
86154
ab € 3,78*
Zubehör
Delock
86166
ab € 3,07*
Zubehör
Delock
86327
ab € 3,76*
Zubehör
Delock
86329
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.