Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Fourth-Generation Multi-flex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6010078
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     NIM-2CE1T1-PRI=
EAN/GTIN:
     0882658572821
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul (Router)
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Die T1/E1-Multiflex-Trunk-Voice- und WAN-Netzwerkschnittstellenmodule (NIMs) der vierten Generation von Cisco unterstützen Daten- und Sprachanwendungen auf den Cisco 4451-X Integrated Services Routern. Diese Karten kombinieren WAN-Interface-Card (WIC), Voice-Interface-Card (VIC), ISDN Primary Rate Interface (PRI), Dial-Access-Integration und Channelized-Data-Funktionen (CE1T1) und bieten durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten eine unvergleichliche Flexibilität, Vielseitigkeit und Investitionssicherheit. Kunden, die sich für die Integration von Daten und Sprache in mehreren Schritten entscheiden, bewahren ihre Investition in eine T1/E1-WAN-Schnittstelle. Die T1/E1-Module enthalten einen integrierten Cisco Packet Voice Digital Signal Processor Module 4 (PVDM4)-Steckplatz, der ein PVDM4-Modul der vierten Generation erfordert. Ein PVDM4 auf dem T1/E1-Modul ist für die Sprachfunktionen erforderlich. Das PVDM4 bietet außerdem eine Echounterdrückung von bis zu 128 ms Echoschwanzlänge für anspruchsvolle Netzwerkbedingungen.
Cisco Fourth-Generation Multi-flex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module - Erweiterungsmodul - T1/E1 x 2 - T-1/E-1 - für Cisco 4451-X; Integrated Services Router 4321, 4331, 4351, 4431
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Netzwerk
Leistungsmerkmale
CSU/DSU integriert
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
G.703
Datenübertragungsrate
2.048 Mbps
Statusanzeiger
Erkennung des Trägersignals (Carrier Detect), Alarm
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet
Leitungsgeschwindigkeit
T-1/E-1
Leitungskodierformat
AMI, B8ZS, HDB3
Ports
T1/E1 x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, EN50082-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, AS/NZ 3548 Class A, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950, GR-1089-CORE, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, GR-63-CORE, EN 55022 Class A
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 4451-X, 4451-X Application Experience, 4451-X Integrated Services Router, 4451-X Integrated Services Router Security Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice and Video Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice Security Bundle ¦ Cisco Integrated Services Router 4321, 4331, 4351, 4431
Maße und Gewicht
Breite
8.89 cm
Tiefe
18.39 cm
Höhe
3.18 cm
Gewicht
191 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x T1/E1
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: cisco netzwerkmodul, ethernet modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.938,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.167,08*
€ 3.768,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.135,35*
€ 3.731,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.029,23*
€ 3.604,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.969,00*
€ 3.533,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.938,84*
€ 3.497,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.