Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7811UTC Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6002583
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7811UTC
EAN/GTIN:
     4710700929766
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der Edimax EW-7811UTC ist die Generation von WLAN-Adaptern, da er kompatibel mit dem WLAN-Standard 802.11ac ist und Geschwindigkeiten von bis zu 433 Mbit/s auf der Frequenz 5 GHz bietet- fast dreimal so schnell wie beim WLAN- Standard 802.11n. Rüsten Sie Ihren PC oder Notebooks zu einem wahnsinnig schnellen 802.11ac WLAN-fähigem Endgerät auf, und genießen Sie das Streamen von Videos und Daten.
Edimax EW-7811UTC - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (Draft)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, USB 2.0, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac (Entwurf)
Datenübertragungsrate
433 Mbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
0.7 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
3 g
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.