Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu USB 3.0 Gigabit LAN Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4940019
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F6055-L520
EAN/GTIN:
     5711045984655
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Fujitsu USB 3.0 Gigabit LAN Adapter - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - Schwarz, Silber - für Celsius J550, J580; CELSIUS Mobile H970; ESPRIMO D538/E94, D738/E94, D958, D958/E94, Q956
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake-on-LAN, Stromversorgung über USB, PXE-Unterstützung, Bereitschaftsmodus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, Silber
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550/2-L, J580 ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H710, H710 proGREEN selection, H970 ¦ Fujitsu ESPRIMO D538/E94+, D738/E94+, D958/E85+, D958/E94+, Q956/MRE, X923-T ¦ Fujitsu LIFEBOOK A514, A555, E544, E554, E733, E734, E743, E744, E751, E751 proGREEN, E752, E752 Office Selection, E753, E754, E782, E782 Channel, E782 Performance Selection, E782 proGREEN, LH532, P701, P701 security selection, P702, P702 Security Selection, P770, P771, P772, P772 SC, S751, S751 proGREEN, S752, S752 Office Selection, S760, S761, S761 Security selection, S762, S782, S782 Channel, S782 Performance Selection, S782 proGREEN, S792, S792 Performance Selection, S792 Security Selection, S904, S935, SH531, SH531/GFX, T580, T725, T730, T731, T731 Security selection, T732, T900, T901, T901 Security selection, T935, U745, U904 ¦ Fujitsu Stylistic Q550, Q572, Q584, Q702, Q704
Maße und Gewicht
Tiefe
2.1 cm
Höhe
1.6 cm
Länge
19 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fujitsu
S26391-F6055-L320
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.