Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 2530-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4890106
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9781A#ACC
EAN/GTIN:
     0886112459581
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
Die Aruba 2530 Switch-Serie bietet sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Funktionen für Bereitstellungen in Unternehmensperipherien, Zweigstellen und kleinen und mittelständischen Unternehmen. Vollständig verwaltete Switches bieten Layer 2-Funktionen mit optionalem PoE+, erweiterter Zugriffssicherheit, Priorisierung des Datenverkehrs, sFlow, IPv6-Host-Unterstützung sowie Energieeinsparungen dank Energy Efficient Ethernet. Die Aruba 2530 Switch-Serie lässt sich einfach bedienen und bereitstellen und bietet ein einheitliches kabelgebundenes/kabelloses Benutzererlebnis mit einheitlichen Verwaltungstools, wie z. B. ClearPass Policy Manager, Airwave sowie dem cloudbasierten Central.
HPE Aruba 2530-48 - Switch - managed - 48 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, SNTP-Unterstützung, sFlow, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), STP Root Guard, LLDP-Support, Class of Service (CoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP)
Prozessor
1 x ARM: 800 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH-2, CLI
RAM
256 MB DDR3 SDRAM
Kapazität
MAC-Adresse: 16000
Flash-Speicher
128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Durchsatz: bis zu 13 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 17.6 Gbps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
48 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
9220 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 55022 Class A
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
24.64 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
2.86 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x Verwaltung RJ-45 ¦ 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,67*
€ 981,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,70*
€ 979,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,63*
€ 949,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,77*
€ 927,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,47*
€ 888,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U1LK0PE
ab € 60,08*
Zubehör
HP
U4EF0PE
ab € 47,63*
Zubehör
HP
U4FH7PE
ab € 37,34*
Zubehör
HP
U4DZ4PE
ab € 30,51*
Zubehör
HP
U2K10E
ab € 241,94*
Zubehör
HP
U2K12E
ab € 386,40*
Zubehör
HP
U4DC7PE
ab € 60,44*
Zubehör
HP
U3LP6E
ab € 81,89*
Zubehör
HP
U3VA5E
ab € 133,40*
Zubehör
HP
J4858C
ab € 85,40*
Zubehör
HP
J8177C
ab € 152,06*
Zubehör
HP
J9150A
ab € 780,44*
Zubehör
HP
J9281B
ab € 92,32*
Zubehör
HP
J9285B
ab € 172,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.