Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESTAR USB W-LAN Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4861975
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5401415
EAN/GTIN:
     4024035014159
Suchbegriffe:
DVB-S Receiver
Digitaler Sat Receiver
SAT-Receiver
USB WLAN Adapter
Dieser USB WLAN Dongle eignet sich zur Einbindung diverser TELESTAR Satellitenreceiver in ein drahtloses Heimnetzwerk. Durch die Einbindung per WLAN oder LAN können mit den Receivern diverse Datendienste (z.B. Internetradio, WebPortal, Browser) genutzt werden. Der Dongle unterstützt unterschiedliche WLAN Standards (802.11 b/g/n) und eignet sich zur Verwendung mit den Betriebssystemem MS Windows Vista/XP/7/2000.
TELESTAR USB W-LAN Dongle - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Antenne
Antenne
Intern
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.