Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWD6605 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4776675
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWD6605-EU0101F
EAN/GTIN:
     5054629210642
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der ZyXEL NWD6605 bietet Dualband nach Wahl (2,4 GHz oder 5 GHz) für schnelle drahtlose Netzwerkverbindungen. Das 5-GHz-Band ist ideal für Medienanwendungen wie HD-Video-Streaming und Online-Gaming. Das 2,4-GHz-Band eignet sich besonders für das Surfen im Internet und performante VoIP-Telefonie.
Zyxel NWD6605 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WMM-Unterstützung, WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1200 Mbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Verlängerungskabel (extern)
Kennzeichnung
LVD
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.6 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern integriert und intern
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
9.5 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: zyxel wlan stick, usb netzwerk adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.