Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless AC DWA-171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1003-4772183
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-171
EAN/GTIN:
     9154403045791
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Genießen Sie mit dem Wireless AC Dualband Nano-USB-Adapter DWA-171 höhere drahtlose Übertragungsraten als jemals zuvor, indem Sie Ihren Desktop-PC oder Ihr Notebook mit der leistungsstarken Wireless AC-Technologie ausrüsten. Durch die integrierte DualbandTechnologie, die im 2,4-GHz-Band (150 Mbit/s) und im 5-GHz-Band1 (bis zu 433 Mbit/s) arbeitet, werden WLAN-Störungen reduziert und die Übertragungsrate gesteigert, was schnelleres Videostreaming, Spielen und störungsfreie VoIP-Gespräche ermöglicht.
D-Link Wireless AC DWA-171 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, IC
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
3.6 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
5.4 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: usb wlan adapter
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 31,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.