Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS USB-BT400 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4758540
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0070-BW0600
EAN/GTIN:
     4716659342489
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der USB-BT400 ist ein Bluetooth Smart Ready USB-Adapter mit Bluetooth 4.0-Funktionen. Er verbindet Sie mit einer Vielzahl von kompatiblen Geräten und unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE), um den Stromverbrauch zu senken. Im Dual-Mode ist der USB-BT400 vollständig abwärtskompatibel mit Bluetooth 3.0, 2.1 und 2.0.
ASUS USB-BT400 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Produktzertifizierungen
Bluetooth 4.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Leitungskodierformat
GFSK, 4 DQPSK, 8 DPSK
Spread-Spectrum-Methode
FHSS
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Profile
Dial-up Networking Profil (DUN), Dateitransfer-Profil (DTP), Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Serial Port-Profil (SPP), Synchronisierungsprofil (SYNCH), Generic Access Profile (GAP), Dienstermittlungs-Anwendungsprofil (DEAP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Hard Copy Cable Replacement-Profil (HCRP), Eingabegerät-Profil (EGP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), Bluetooth Network Encapsulation Protocol (BNEP), Basic Imaging Profil (BIP), Basic Printing Profile (BPP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), Device ID Profile (DIP), Radio Frequency Communication (RFCOMM), Generic Attribute Profile (GATT), Service Discovery Protocol (SDP), Find Me Profile (FMP), Proximity Profile (PXP)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.947 cm
Tiefe
1.6 cm
Höhe
0.81 cm
Gewicht
2.2 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.