Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN US224 USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4710598
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN US224 - USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten - Desktop - für ATEN UEH4002A
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USB-Umschalter für die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x USB-Kabel - 1.2 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN UEH4002A
Maße und Gewicht
Breite
7.8 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
145 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 Type A ¦ 4 x USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UH3235-AT
ab € 28,19*
Zubehör
Aten
UH3237-AT
ab € 103,75*
Zubehör
Aten
UH3234-AT
ab € 83,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.