Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo BNT SFP+-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4693843
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C3447
EAN/GTIN:
     4053162038882
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Lenovo BNT - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBase-SR - bis zu 300 m - für ThinkSystem SD630 V2; SR250 V2; SR630 V2; SR650 V2; ST250 V2; ST50 V2; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP+-Transceiver-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10GbE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
10GBase-SR
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Converged HX2310-E ¦ Lenovo Flex System SI4091 ¦ Lenovo Storage DX8200C 5120 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3250 M6 ¦ Lenovo ThinkAgile HX1320 Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile HX2320 Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile HX2320-E Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3320 Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3321 Certified Node 7Y89 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3520-G Appliance 7X84 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3720 Appliance 7X82 ¦ Lenovo ThinkAgile HX3721 Certified Node 7Y88 ¦ Lenovo ThinkAgile HX7520 Appliance ¦ Lenovo ThinkAgile HX7820 Appliance 7Y95 ¦ Lenovo ThinkAgile HX7821 Certified Node 7Y96 ¦ Lenovo ThinkAgile VX2320 Appliance 7Y13 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y14, 7Y94 ¦ Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y12 ¦ Lenovo ThinkSystem NE2580O RackSwitch ¦ Lenovo ThinkSystem SD630 V2 7D1K ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 7Y45 ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F ¦ Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X10 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10GBase-SR
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.