Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ElitePad Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4689650
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H3N49AA
EAN/GTIN:
     8871110256470
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
PC-Anschlüsse. Minus PC. Stellen Sie schnell eine Verbindung mit einem Unternehmensnetzwerk* her, und übertragen Sie Daten, nutzen Sie Dateien gemeinsam oder drucken Sie Dokumente mit dem HP Elitepad Ethernet Adapter.
HP ElitePad Ethernet Adapter - Netzwerkadapter - 70-poliger Dockanschluss (M) zu RJ-45 (W) - 16.9 cm - Schwarz - für Elite x2 1011 G1; ElitePad 1000 G2, 900 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Länge
16.9 cm
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkadapter
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN55022, ICES-003, EN55024, RoHS, FCC Part 15 B Class A, EN 61000, KC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Konnektivität
Anschluss
70-poliger Dockanschluss - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Elite x2 1011 G1 ¦ HP ElitePad 1000 G2, 900 G1
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45 hp, adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.