Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless AC1200 DWA-182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4574782
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-182
EAN/GTIN:
     7900693822398
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Mit dem Wireless AC Dualband-Adapter verbinden Sie Ihren Laptop oder Desktop mit den höchsten heute drahtlos möglichen Geschwindigkeiten mit dem Internet. Schließen Sie den Adapter einfach an einen freien USB-Anschluss an, um eine sichere und schnelle Internetverbindung zu nutzen. Mit seiner integrierten Dualband-Technologie erreicht der Dongle zwei drahtlose Netzwerke: Sie können im 2,4-Ghz-Band E-Mails abrufen oder im Internet surfen und im weniger stark ausgelasteten 5-Ghz-Band spielen oder Inhalte streamen. Nutzen Sie ab sofort eine störungsfreie, schnelle Verbindung!
D-Link Wireless AC1200 DWA-182 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 2.0)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac (draft 2.0)
Statusanzeiger
Aktiv
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, IC
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
9.73 cm
Tiefe
2.91 cm
Höhe
1.35 cm
Gewicht
20.5 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.