Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-197584 Herst.-Nr.: 100 100 51 EAN/GTIN: 4043921034903 |
| |
|
| | |
| Rutenbeck AP rw - Befestigungsplatte - Pure White, RAL 9010 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8 cm | | Tiefe | 0.5 cm | | Höhe | 8 cm | | Gewicht | 12 g | | Farbe | Pure White, RAL 9010 | | Produkttyp | Befestigungsplatte | | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,64* | € 0,93* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,65* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,68* | € 1,17* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,18* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,73* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|