Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect LWL Coupling


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL Kupplung LC/LC, 4-fach, Multimode OM4, Kunststoff-Gehäuse mit Keramik-Ferrule, erikaviolett
LWL Kupplung LC/LC, 4-fach, Multimode OM4, Kunststoff-Gehäuse mit Keramik-Ferrule, erikaviolett
Artikel-Nr.:
     C1003-4520688
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     90790
EAN/GTIN:
     4048889028605
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl adapter multimode
exertis Connect LWL Coupling - Netzwerkkoppler - LC Multi-Mode (W) zu LC Multi-Mode (W) - Glasfaser - OM4 - Erikaviolett
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Glasfaser
Leistungsmerkmale
Schrauben, Keramikferrule
Farbe
Erikaviolett
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkoppler - OM4
Abschirmungsmaterial
Kunststoff
Glasfasertyp
Multi-Modus
Konnektivität
Anschluss
4 x LC Multi-Mode - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4 x LC Multi-Mode - weiblich
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, lwl-kupplung lc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.