| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4482848 Herst.-Nr.: 142M1D10100 EAN/GTIN: 4250184139430 |
| |
|
| | |
| METZ CONNECT M12 - Netzwerkkabel - M12 (4-polig) (M) zu M12 (4-polig) (M) - 10 m - abgeschirmt - CAT 5e - verseilt - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt | | Leistungsmerkmale | Verseilt | | Farbe | Grün | | Länge | 10 m | | Typ des Netzwerkkabels | Netzwerkkabel - CAT 5e | | Abschirmungsmaterial | Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | | Kabelmantelmaterial | Polyurethan | Herstellergarantie | Service und Support | 25 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, ISO 9001:2000 | Konnektivität | Anschluss | M12 (4-polig) - männlich | | Stecker (zweites Ende) | M12 (4-polig) - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Anschlussleitung, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 10m, as-i kabel, anschlussleitung 10m |
| | |
| |