Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-4482847
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M1D10050
EAN/GTIN:
     4250184139423
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
METZ CONNECT M12 - Netzwerkkabel - M12 (4-polig) (M) zu M12 (4-polig) (M) - 5 m - abgeschirmt - CAT 5e - verseilt - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Leistungsmerkmale
Verseilt
Farbe
Grün
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Kabelmantelmaterial
Polyurethan
Herstellergarantie
Service und Support
25 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, ISO 9001:2000
Konnektivität
Anschluss
M12 (4-polig) - männlich
Stecker (zweites Ende)
M12 (4-polig) - männlich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.