Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-82000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4328605
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82000
EAN/GTIN:
     4016032307211
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Mit dem DIGITUS Medienkonverter Chassis können Sie bis zu 14 Medienkonverter gesichert in Ihrem Netzwerk- oder Serverschrank unterbringen. Die große Auswahl an Medienkonvertern ermöglicht Ihnen größtmögliche Flexibilität. Jedes einzelne Modul kann im laufenden Betrieb gewechselt werden. Das redundante Netzteil sorgt für einen reibungslosen Betrieb und beugt Ausfallzeiten vor.
DIGITUS Professional DN-82000 - Modulare Erweiterungseinheit - 2U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
23.1 cm
Höhe
9 cm
Gerätetyp
Modulare Erweiterungseinheit
Installierte Module (Max. Anz.)
0 (14)
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V / Gleitstom 48 V
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
14 (gesamt)/ 14 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.