Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Fluke Networks MicroScanner2 Cable Verifier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4305400
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     MS2-100
EAN/GTIN:
     8716065307979
Der MicroScanner2 Cable Verifier stellt eine revolutionäre Veränderung bei der Prüfung von Sprach-, Daten- und Videokabeln dar. Er beginnt damit, dass er die Ergebnisse von vier verschiedenen Testmodi auf einmal anzeigt - grafische Wiremap, Paarlängen, Abstand zum Fehler, Kabel-ID und Gerät am anderen Ende. Darüber hinaus unterstützen die integrierten RJ11-, RJ45- und Koax-Testanschlüsse praktisch jede Art von Niederspannungskabeltests, ohne dass umständliche Adapter erforderlich sind. Das Endergebnis ist eine Reduzierung der Testzeit und der Fehlerquote des Technikers. Das macht hochwertige Installationen effizienter als je zuvor.
Fluke Networks MicroScanner2 Cable Verifier - Netzwerktester
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerktester
Merkmale
Robust, Kabeltongenerator
Garantie
1 Jahr
Zubehör im Lieferumfang
Transportbeutel
Konforme Standards
FCC Class A, EN 61326-1, EN 61010-1
Medien
Kupfer
Anschlüsse
F-Anschluss, RJ-45, RJ-11
Tests, Tools und Messungen
PoE, Länge, Geschwindigkeitstest-Kupferkabel bis 1000Base-T, Verdrahtungsplan, Distance-to-Fault
Kabeltypen
UTP, FTP, SSTP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Drop Specification
1 m
Erschütterungs- und Vibrationsstandards
MIL-PRF-28800F: Class 2
Batterie
Technologie
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl
2
Erforderliche Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Unterstützter Batterieformfaktor
AA
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
3.6 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
363 g
Anzeige
Technologie
LCD
Farbunterstützung
Einfarbig
Merkmale
Hintergrundbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,17*
€ 918,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,25*
€ 911,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 758,73*
€ 902,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,96*
€ 878,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,57*
€ 853,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,30*
€ 833,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
MS2-KIT
ab € 1.158,78*
Zubehör
Fluke
MS2-POUCH
ab € 37,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.