Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Telefonkabel - RJ-11 (M) zu RJ-11 (M) - 50 m - flach - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos 014864 Telefonkabel 50 m Schwarz
Helos 014864 Telefonkabel 50 m Schwarz
Helos 014864 Telefonkabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1003-4272795
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     014864
EAN/GTIN:
     4005938148646
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Helos - Telefonkabel - RJ-11 (M) zu RJ-11 (M) - 50 m - flach - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flach
Farbe
Schwarz
Länge
50 m
Typ des Netzwerkkabels
Telefonkabel
American Wire Gauge (AWG)
30
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Konnektivität
Anschluss
RJ-11 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-11 - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.