Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron UWS-151n Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4224598
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     93434
EAN/GTIN:
     4040895934345
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
Ultron UWS-151n - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Maße und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
0.6 cm
Gewicht
2 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Realtek Semiconductor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.