Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3818293
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     33380H
EAN/GTIN:
     4043718026753
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Der USB Netzwerkadapter erlaubt Ihnen jede 10Mbps, 100Mbps oder 10/100Mbps Netzwerkverbindung. Benötigt wird nur ein USB- oder USB 2.0 Ausgang. Die Stromversorgung erfolgt über den USB- Port. Mit der eingebauten Hardwareerkennung von Windows Betriebssystemen und der "Hot Swap" Eigenschaft von USB benötigen Sie nur wenige Minuten, um den Adapter in Ihr System zu integrieren.
INLINE - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Ports
10/100 Ethernet
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.