| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-3793755 Herst.-Nr.: 2110 EAN/GTIN: 4032783211003 |
| |
|
| | |
| PrimuX ist Synonym für fortschrittlichste ISDN-Technologie. Die innovativen ISDN-Adapter punkten durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit sowie kostenlose Software-Updates über die gesamte Laufzeit. Mit der Produktlinie PrimuX führt GERDES die weltweit breiteste Auswahl an High Performance ISDN Server Controllern. Gerdes AG PrimuX USB - ISDN Terminal Adapter - USB - ISDN BRI S0 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | ISDN Terminal Adapter | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10 | Modem | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Protokolle und Spezifikationen | ITU T.30, ITU T.70NL, ITU T.90NL, ITU X.25, ITU X.75, HDLC | | Datenkomprimierungsprotokoll | MMR, MR | | ISDN-Schnittstelle | ISDN BRI S0 | | Bus | USB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Modem - ISDN BRI S0 ¦ 1 x USB - Type B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |