Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker SNMP Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3760324
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120505
EAN/GTIN:
     4260074974034
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
UPS
USV
PowerWalker SNMP Manager - Fernverwaltungsadapter - 100Mb LAN - 100Base-TX - für PowerWalker VFI 100, VFI 1000, VFI 10000, VFI 1500, VFI 180, VFI 2000, VFI 3000, VFI 6000
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ViewPower Pro
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
PowerWalker VFI 1000 LCD, VFI 10000C LCD, VFI 10000R LCD, VFI 1000RM LCD, VFI 100K CPG PF1 3/3 BX, VFI 1500 LCD, VFI 1500RM LCD, VFI 180K CPG PF1 3/3 BX, VFI 2000 LCD, VFI 2000RM LCD, VFI 3000 LCD, VFI 3000RM LCD, VFI 6000C LCD, VFI 6000R LCD
Maße und Gewicht
Breite
4.7 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
35 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Freescale MCF52254
Flash-Speicher
512 KB
Prozessor-Taktfrequenz
48 MHz
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.