Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless N DWA-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3634094
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-121
EAN/GTIN:
     7900693474818
Suchbegriffe:
Router
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flash Stick
Der D-Link Wireless N 150 Micro USB Adapter macht aus Ihrem Notebook oder Desktop-PC eine flexible Wireless Arbeitsstation. Verbinden Sie den DWA-121 mit Ihrem Wireless Router und genießen Sie von überall im Haus oder Garten kabelloses Surfvergnügen im Internet und superschnellen Datenzugriff. Der Adapter ermöglicht dabei eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s.
D-Link Wireless N DWA-121 - Netzwerkadapter - USB - 802.11b/g/n - für D-Link DIR-600
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, IC
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA2-PSK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
D-Link DIR-600
Maße und Gewicht
Breite
1.9 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
0.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.