Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SETEC L6 Anschlussdose, Unterputz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3616498
Hersteller:
     Setec
Herst.-Nr.:
     501272
EAN/GTIN:
     4260392581525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Zentralplatte
Zentralscheiben
SETEC L6 - Anschlussdose, Unterputz - CAT 6 - UTP - RJ-45 X 2 - Pearl White, RAL 1013
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.2 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
132 g
Farbe
Pearl White, RAL 1013
Produkttyp
Anschlussdose, Unterputz - CAT 6
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801
Verkabelung & Schaltung
Technologie
UTP
Portanzahl
2 Ports
Terminierungsart
LSA+
Verdrahtungsschema
T568B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,9313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 611,98*
€ 728,2562
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 610,64*
€ 726,6616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 604,92*
€ 719,8548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 600,79*
€ 714,9401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 593,13*
€ 705,8247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.