Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-0130955
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 1369
EAN/GTIN:
     4021103813690
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Cimco - Kabelbinder - 36 cm - Natural (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.5 cm
Farbe
Natural
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
36 cm
Produktmaterial
Polyamid, Nylon 6-6
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-2
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
600
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0454*
€ 0,0702*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,04649*
€ 0,07179*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0468*
€ 0,072*
2 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0471*
€ 0,0721*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0529*
€ 0,0809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.