Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3245281
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 1361
EAN/GTIN:
     4021103813614
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Cimco - Kabelbinder - 10 cm - Natural (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.3 cm
Farbe
Natural
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
10 cm
Produktmaterial
Polyamid, Nylon 6-6
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 V-2
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00439*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00814*
€ 0,00969
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00616*
€ 0,00733
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00587*
€ 0,00699
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00534*
€ 0,00635
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00522*
€ 0,00621
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146409
ab € 0,593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.