Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck KM-HDMI UP 0 rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3226573
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     170 105 53
EAN/GTIN:
     4043921654897
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Installationskanal
Kabelkanal
Rutenbeck KM-HDMI UP 0 rw - Anschlussdose, Unterputz - HDMI - RAL 9010 - für P/N: 139 100 01, 139 100 03
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
4.1 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
56 g
Farbe
RAL 9010
Produkttyp
Anschlussdose, Unterputz
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
1 Anschluss
Geleisteter Anschluss
1 x 19-poliger HDMI Typ A weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 139 100 01, 139 100 03
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13910053
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.