Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3201271
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     KAB0004
EAN/GTIN:
     4260113569214
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Praktisches 100er Set Nylon Kalbinder in der Qualität des deutschen Industriestandards.
LogiLink - Kabelbinder - 29 cm (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.4 cm
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
29 cm
Produktmaterial
Nylon 6-6
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwer entflammbar
Kennzeichnung
RoHS, UL 94 V-2
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0001
ab € 0,38*
Zubehör
LogiLink
KAB0002
ab € 0,46*
Zubehör
LogiLink
KAB0003
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.