Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Rugged SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3135261
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GLC-FE-100LX-RGD=
EAN/GTIN:
     0882658074165
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Cisco Rugged SFP - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 100Mb LAN - 100Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Catalyst 2960, 2960-24, 2960-48, 2960G-24, 2960G-48, 2960S-24, 2960S-48
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 90 Tage
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
100Mb LAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3ah
Verdrahtungstyp
100Base-LX
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.34 cm
Tiefe
5.65 cm
Höhe
8.5 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24TC, 2960-24TC-L, 2960-24TC-S, 2960-48PST-L, 2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S, 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-24TC, 2960G-48TC, 2960G-8TC, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x SFP (mini-GBIC)
Schnittstellen
1 x Ethernet 100Base-LX - LC Single-Modus x 2
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, gbic-modul cisco, gbic modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,73*
€ 411,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,84*
€ 403,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,52*
€ 365,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
GLC-FE-100EX=
ab € 413,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.