Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-2972LX10/LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2937087
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-2972LX10/LC-001
EAN/GTIN:
     0767035193267
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel karte pci-e
Allied Telesis AT-2972LX10/LC - Netzwerkadapter - PCIe Low-Profile - 1000Base-LX - 1310 nm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x1
Bus-Spannung
3.3 V
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BootROM, ACPI-Support, Auto-Negotiation, Lastenausgleich, Remoteneustart, VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 1000Base-LX
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Optische Wellenlänge
1310 nm
Max. Übertragungsabstand
10 km
Ports
1000Base-LX
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Halterung, volle Höhe
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, EN55024, EN55022 Class B, FCC, RoHS, ACPI 1.1
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, NW 6.x, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Linux 2.4, Linux 2.6, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Maße und Gewicht
Tiefe
9.5 cm
Höhe
6.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x1
Schnittstellen
1 x 1000Base-LX - LC Single-Modus - x 2
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Broadcom BCM5715S
Weitere Suchbegriffe: fibre channel controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,17*
€ 438,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,81*
€ 437,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,12*
€ 429,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,65*
€ 414,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,93*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
Zubehör
C2G
85550
ab € 19,79*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.