Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne USB-0401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2841606
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     USB-0401
EAN/GTIN:
     4015867227213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Der USB Gigabit Ethernet Adapter von LevelOne ermöglicht die Verbindung von PCs und Notebooks mit einem High-Speed Gigabit Netzwerk über den USB-Port. Der USB-0401 ist sowohl USB 2.0 als auch IEEE 802.3 (10Mbps), 802.3u (100Mbps) und 802.3ab (1000Mbps) kompatibel, und bietet den Anwendern die Nutzung jeder verfügbaren Netzwerkumgebung. Darüber hinaus unterstützt der Adapter Hot Inserting und Swapping. So kann der USB-0401 schnell und einfach installiert werden, ohne den Computer herunterzufahren oder das PC Gehäuse zu öffnen um eine neue Netzwerkkarte einzubauen. Mit einem niedrigen Stromverbrauch und ohne weitere Netzkabel profitieren vor allem Notebook Besitzer von diesem Netzwerkkarten Adapter.
LevelOne USB-0401 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
950 mW
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maße und Gewicht
Breite
4.8 cm
Tiefe
7.8 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
60 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.