Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsens MS416020-B Fernverwaltungsadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2824632
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS416020-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Microsens MS416020-B - Fernverwaltungsadapter - 100Mb LAN, RS-232 - 100Base-TX - für Modular Access System MS416006M, MS416010M
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, HTTP
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsens Modular Access System MS416006M, MS416010M
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen
2 x management (100Base-TX) - RJ-45 ¦ 1 x management (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,51*
€ 649,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,18*
€ 640,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,31*
€ 628,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,44*
€ 618,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,58*
€ 576,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.