Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TE100-PCIFC Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2766664
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TE100-PCIFC
EAN/GTIN:
     0710931203363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
WLAN / PCI Card
Der 100Base Multi-Mode SC Fiber-to-PCI Adapter (Modell TE100-PCIFC) bietet eine zuverlässige Hochleistungsverbindung von einem PC oder Server zu einem Multi-Mode SC-Glasfaseranschluss für Entfernungen von bis zu 2 km. Der Vollduplex-Modus unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 200 Mbit/s. Er unterstützt IEEE 802.3x Flusskontrolle und 802.1Q VLAN. Optimieren Sie den Stromverbrauch mit der fortschrittlichen Configuration Power Management Interface (ACPI 1.0) Technologie.
TRENDnet TE100-PCIFC - Netzwerkadapter - PCI - 10/100 Ethernet - 1310 nm - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI
PCI-Spezifikationsrevision
PCI 2.2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, VLAN-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base-FX
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Optische Wellenlänge
1310 nm
Max. Übertragungsabstand
2 km
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
ACPI, PC 99, FCC, RoHS, PC 2001
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Novell NetWare 3.12, Novell NetWare 3.11, SCO Unix 5.0x, Novell NetWare 4.0 oder später, UnixWare 7 oder höher, Microsoft Windows XP, Caldera OpenUnix 8, FreeBSD 4.2, Microsoft Windows 98 Second Edition / Windows ME, FreeBSD 3.2, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Linux 2.2.x, Novell NetWare 5.0 oder später, Novell NetWare 6 oder später, FreeBSD 4.0, Microsoft Windows Server 2003, Linux Kernel 2.4 oder höher, Linux Kernel 2.6.x oder höher, FreeBSD 4.11, FreeBSD 5.x oder höher, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Tiefe
11.7 cm
Höhe
12.2 cm
Gewicht
80 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI
Schnittstellen
1 x 100Base-FX - SC multi-mode - x 2
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.