Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TU-P1284 Parallel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2766520
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU-P1284
EAN/GTIN:
     8510052825114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Centronics Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
TRENDnet TU-P1284 - Parallel-Adapter - USB - IEEE 1284
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Parallel
Ports
IEEE 1284
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Details der Systemanforderungen
Windows 98SE/2000/ME/XP - Intel486 - 66 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Maße und Gewicht
Gewicht
0.1 kg
Länge
2 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.