Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMpact 3000 ISDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2555554
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90577
EAN/GTIN:
     4019377905777
Suchbegriffe:
Adapter ISDN
ISDN Adapter
ISDN Terminal Adapter
ISDN Terminaladapter
Flexibel und leistungsfähig, das sind die kleinen Telefonanlagen von Auerswald aus der COMpact 3000-Serie. Zwei Varianten für Analog- oder ISDN-Amt stehen zur Verfügung. Vier analoge Nebenstellen, ein Anlagentelefonbuch für 400 Einträge, ein zentrales Voicemail- und Faxsystem, CTI sowie Anschlüsse für zusätzlichen Speicher sind nur einige technische Leckerbissen. Haben Sie Bedarf für ein zusätzliches ISDN-Amt, zwei weitere analoge Nebenstellen oder wollen den Komfort eines Systemtelefons nutzen, erweitern Sie Ihre COMpact 3000 einfach mit einem ISDN-, S0- oder 2a/b-Steckmodul. Die COMpact 3000 eignet sich auch als Voicemail-System für andere TK-Anlagen oder als Gateway zwischen unterschiedlichen Telefoniewelten. Es ermöglicht Ihnen, Ihr existierendes Telefonsystem zu erweitern oder zu erhalten, wenn der Anschluss sich ändert.
Auerswald COMpact 3000 ISDN - Hybrid PBX - 1 x 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hybrid PBX
Kapazität
Externe Leitungen: 4 ¦ Voicemail channels: 2 ¦ Fax boxes: 6 ¦ Max. Anzahl an Teilnehmern: 8 ¦ System profiles: 8 ¦ Anrufdatenaufzeichnungen: 2000 ¦ Emergency numbers: 10 ¦ Emergency numbers: 400 ¦ Analoge Teilnehmer: 6 ¦ Sprachboxen: 6 ¦ BRI Trunk-Line: 1
Funktionen
Statusanzeige, Rufnummeranzeigenfunktion, wandmontierbar, eingebauter SD-Kartenleser, Impuls-/Tonwahlverfahren, Wahl der Notrufnummer bei abgehobenem Hörer, Media-Konverter/Media-Gateway-Modus
Anrufservices
Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufbeantworter, Music on Hold
Netzwerkanschlüsse
1 x 10/100
Speicher Sprachnachrichten
120 Stunden
Netzwerk
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Mounting screws, Telefonkabel, Netzwerkkabel
Lokalisation
Deutschland
Kennzeichnung
EN 60950, LVD
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Typ
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Nötige Frequenz
50 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
5.84 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
840 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Ethernet 100 ¦ USB 2.0 ¦ 4 x analog (intern) ¦ S0 internal ¦ UP0 ¦ S0 external
Erweiterungssteckplätze
1 Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auerswald
90579
ab € 26,59*
Sonstiges
Auerswald
90580
ab € 35,59*
Sonstiges
Auerswald
90639
ab € 153,98*
Sonstiges
Auerswald
90698
ab € 72,52*
Sonstiges
Auerswald
90635
ab € 202,48*
Sonstiges
Auerswald
90636
ab € 202,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.