Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Baseline Switch 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2041371
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3C16471B
EAN/GTIN:
     4058154146262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
soho switch
3Com Baseline Switches bieten preiswertes Layer 2 10/100- und 10/100/1000 Ethernet Switching für LANs, die auf Management-Funktionen verzichten können. Sie lassen sich einfach installieren und wirtschaftlich einsetzen und bieten Wirespeed-Performance für Rack-Plattformen mit fester Konfiguration.
3Com Baseline Switch 2024 - Switch - unmanaged - 24 x 10/100 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung
Größe der MAC-Adresstabelle
4000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop 1U
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
24 x 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
17.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 100Base-TX RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.