Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Com Baseline Switch 2816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1987114
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CBLUG16
EAN/GTIN:
     5712505269794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
soho switch
Der 3Com Switch 2816 ist ein äußerst preisgünstiger, leistungsstarker Unmanaged Gigabit Switch, ideal für dynamische, kreative Umgebungen in kleinen Unternehmen. Gigabit-Geschwindigkeiten von 1000 Mbit/s sowie eine Switching-Kapazität von 48 Gbit/s entsprechen den Leistungsanforderungen selbst bandbreitenintensivster Anwendungen. Erweiterte Switching-Funktionen wie Class-of-Service (CoS) 802.1p Traffic-Priorisierung sorgen dafür, dass Echtzeitanwendungen wie Video und Audio Priorität erhalten. So werden sie effektiv ausgeführt, und die Switches können auch in größeren Netzwerkumgebungen eingesetzt werden. Die 3Com Switches für kleine Unternehmen gehören zu den zuverlässigsten Produkten der Branche.
3Com Baseline Switch 2816 - Switch - 16 x 10/100/1000 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Layer 2 switching, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, IEC 60950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Klasse A, FCC Part 15 B, AS/NZ 3548 Class A, ICES-003 Klasse A
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
17.3 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.9 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.